Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

pias happekindel teras A2 pinnakatteta peitpea AW
PIAS A2 PP.KRUVI 3.9X25MM ALU C3

Toote nr 020583925

EAN 4038898571551

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Toote nr 020583925

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 happekindel teras, AW-otsik

Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis


Oluliselt väiksem aja- ja jõukulu



Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks


  • Selle tulemusel väheneb keerme tolerants

  • Alati optimaalne ühendus


Hoiab ära paigaldamisvead



Innovatiivne AW-otsik


  • Optimaalne pöördemomendi ülekanne

  • Pikem kasutusiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
  • Kontaktrõhk sissekeeramiseks: 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks ainult alumiiniumis ja plastis

Muu standard

CS

Materjal

A2

Pind

PL

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,9 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,8 mm

Otsik

AW20

Trelliotsiku pikkus (lp)

3,1 mm

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,5 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

3,0 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave