Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga
pias happekindel teras A2 pinnakatteta peitpea AW
PIAS A2 PP.KRUVI 3.9X13MM ALU C3
Toote nr 020583913
EAN 4038898571520
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
A2 happekindel teras, AW-otsik
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Oluliselt väiksem aja- ja jõukulu
Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
Innovatiivne AW-otsik
- Optimaalne pöördemomendi ülekanne
- Pikem kasutusiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
- Kontaktrõhk sissekeeramiseks: 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks ainult alumiiniumis ja plastis
![]() | |
Muu standard | CS |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,8 mm |
Otsik | AW20 |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 3,1 mm |
Pea tüüp | Peitpea 80 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,5 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 3,0 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |