Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsakuga

Pias teras tsingitud peitpea AW
PIAS PP.KRUVI 4.8X60 ZN AW25

Toote nr 020574860

EAN 4045727654910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsakuga

Toote nr 020574860

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A3K), AW-otsakuga

Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis


Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva



Täpne puurimise läbimõõt iga kruviühenduse jaoks


  • Selle tulemusel väheneb keerme tolerants

  • Alati optimaalne ühendus


Hoiab ära paigaldamisvead



AW-otsikuga


  • Optimaalne pöördemomendi ülekanne

  • Pikem kasutusiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
  • Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat.

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.

Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus tõenäoliselt niiskust ei esine. Ehitusloaga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida kinnitust ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Muu standard

CS

Materjal

Teras

Pind

A3K

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

60 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,5 mm

Otsik

AW25

Trelliotsiku pikkus (lp)

4,5 mm

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,7 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

4,0 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave