Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias ® puurotsaga kruvi, kuuskantpea, pika puuriga

Pias, tsingitud teras, pika puuriga
DIN7504K P.OTS KR.5.5X38

Toote nr 021405538
EAN 4065233138841

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias ® puurotsaga kruvi, kuuskantpea, pika puuriga

Toote nr 021405538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pindkarastatud teras, pika puuriga. Terasprofiilide kinnitamiseks terasest aluskonstruktsioonidele ≤ 12 mm.

Montaažiaja lühenemine 50% võrra


  • Täpne puurimine.

  • Keermestamine

  • Kinnitamine.

Kõik-ühes-toiming.



Sobib komponendikombinatsioonidele t I / t II vastavalt heakskiidule ETA-10/0184.


  • Teras/teras

Ja lisaks riivide kinnitamiseks terasest aluskonstruktsioonidele (poltühendused).

Märkus
  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.

Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

CS

Materjal

ST

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Hexagon

Keerme tüüp

UNC

Otsa kuju

Puuritera

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,9 mm

Pea kõrgus (k1)

5,15 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

14,0 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

35,0 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

13,5 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

12,0 mm

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

2 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

2,0-21,0 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave