Pias ® puurotsaga kruvi, kuuskantpea, pika puuriga
Pias, tsingitud teras, pika puuriga
DIN7504K P.OTS KR.5.5X32 PIAS
Montaažiaja lühenemine 50% võrra
- Täpne puurimine.
- Keermestamine
- Kinnitamine.
Kõik-ühes-toiming.
Sobib komponendikombinatsioonidele t I / t II vastavalt heakskiidule ETA-10/0184.
- Teras/teras
Ja lisaks riivide kinnitamiseks terasest aluskonstruktsioonidele (poltühendused).
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.
Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | CS |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Hexagon |
Keerme tüüp | UNC |
Otsa kuju | Puuritera |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,15 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 14,0 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 29,0 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 13,5 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 12,0 mm |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 2 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 2,0-15,0 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |