Pias® puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja AW-otsik
Pias teras tsingitud madal pea AW koos äärikuga
WRONIC-KR.4.8X70 ZN PUUROTS AW25
Toote nr 021814870
EAN 4046778455037
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva
Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
AW-otsikuga süsteem:
- Täiustatud kinnikeeramismoment
- Pikem kasutusiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
- Pealepressitud äärik tekitab vähem pindmist survet, mis aitab ennetada väsimuspragusid
- Kasutamisel kontaktrõhk 100 N/kruvi vajadusel sügavuspiirajaga
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.
Ehitusloaga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida kinnitust ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.
Andmelehed(X)
Puurotsaga kruvi plastist ja õhukesest lehtmetallist metallist aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks.
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12,75 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,6 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 4,5 mm |
Muu standard | CS |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Otsik | AW25 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus | 1,7 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 4,0 mm |
Max külgeühendatava detaili paksus (lB) | 61 mm |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |