Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® kuuskantpea ja puurotsaga kruvi , tsingitud

DIN7504K 6.3X25 PUUROTS.KRUVI

Toote nr 021463 25

EAN 4045989757848

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® kuuskantpea ja puurotsaga kruvi , tsingitud

Toote nr 021463 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 5 mm terasest alusstruktuuride külge

Montaažiaja lühendamine puuriotsaga min. 50%:


  • Puurimine juhtavata

  • Keermestamine

  • Kinnitamine

Ühe toiminguga



Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184


  • Teras/teras: ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
Märkus
  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus tõenäoliselt niiskust ei esine. Ehitusloaga ühenduselementide puhul tuleb alati järgida luba ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

CS

Materjal

Teras

Pind

A3K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Kuuskant

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Puur

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

13,3 mm

Pea kõrgus (k1)

6,45 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

8,5 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

21 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

6,0 mm

Aluskonstruktsiooni max paksusele

5 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

2-13 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave