Pias® kuuskantpea ja puurotsaga kruvi Karastatud teras, tsingitud
Pias W-214 teras tsingitud kuuskantpea
DIN7504K 4.8X19 PUUROTS.KRUVI


Montaažiaja lühendamine puuriotsaga min. 50%:
- Puurimine juhtavata
- Keermestamine
- Kinnitamine
Ühe toiminguga
Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184
- Teras/teras: ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus tõenäoliselt niiskust ei esine. Ehitusloaga ühenduselementide puhul tuleb alati järgida luba ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | CS |
Materjal | ST |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Hexagon |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | Puuritera |
Maa-alune | Teras, Alumiinium |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4.8 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10.5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4.45 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 5.75 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 15 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 4.4 mm |
Aluskonstruktsiooni max paksusele | 3 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,8-10 mm |
Heakskiit | ETA-10/0184 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1200-1800 U/min(rpm) |