Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® Wing-tüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Wing pias puurotsaga peitpea AW
FLÜGEL KRUVI 6.3X65 LAI PEA C3

Toote nr 021906365

EAN 4038898045939

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® Wing-tüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga

Toote nr 021906365

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras,®-iga kaetud (hall), AW-otsik. Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detailile kuni 50% ajasäästu

Korrosioonikaitse


Ligikaudu 500 tundi; mitteväärismetallide korrosiooni vastavalt standardile DIN EN ISO 9227 – NSS ei esine



AW-otsikuga süsteem


  • Täiustatud kinnikeeramismoment

  • Pikem tööiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
  • Flügelkruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Paigaldada ainult sügavuspiirajaga tööriistaga.

  • Kinnituse maksimaalne pikkus arvutatakse järgmiselt: Puidu paksus ja materjali paksus lU = Max kinnituse paksus lB

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.


Ehitusloaga ühenduselementide puhul tuleb alati järgida luba ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks kõva- ja pehmepuiduga

Juhised
  • Kruvi etteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad

  • Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga

  • Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse

Nominaalne läbimõõt (d)

6,3 mm

Pikkus (l)

65 mm

Pea läbimõõt (dk)

20 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

13 mm

Muu standard

CS

Materjal

Teras

Pind

RGR

Pea tüüp

Ketas ülekeeramiskaitsega peitpeakruvi

Otsik

AW30

Keerme tüüp

ST

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

2 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) (lU)

6 mm

Max külgeühendatava detaili paksus (lB)

43 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

800-1200 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave