Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perforeeritud plaat

NAELUTUSPLAAT 80X300X2,0

Toote nr 0681999306

EAN 4056807697963

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Perforeeritud plaat

Toote nr 0681999306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis taluvad tõmbe- ja survekoormusi, nt puitkarkassi ühendused, tuuletoed, tugipostide ühendused
  • Tõmbetugevus Rm ≥ 295 N/mm²

  • Katkevenivus A80 ≥ 22%

  • Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10346:2009, paksus 2 mm

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Märkus

Iga ühenduse jaoks on soovitatav kasutada kahte perforeeritud plaati ja ühenduse puitosad peavad olema sama laiusega.



Ühepoolsetes ühendustes tuleb arvestada ekstsentrilisusega.



Naelte servade vahekaugusi tuleb järgida kooskõlas EC5-ga.



Naelad tulevad paigutada sümmeetriliselt tsentraalselt rakendatava jõu teljega.



Saadaolevad töödokumendid


Koormustabelid ja üksikasjalikud töötlusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-märgis standardi EN 14545 2009-02 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu-tala ühenduste jaoks, mis taluvad tõmbe- ja survejõude, nt puitkarkassi ühendused, tuuletoed, tugipostide ühendused

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid:


  • Kamm-/sooniknaelad standardi EN 14592 järgi: 4.0 x XX mm

  • ASSY tala riputi kruvi standardi ETA 11/0190 järgi: 5.0 x XX mm

Pikkus x laius

300 x 80 mm

Materjal

1.0226

Ava läbimõõt

5 mm

Pind

Z275

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave