Perforeeritud plaat
NAELUTUSPLAAT 60X120X2,0
- Tõmbetugevus Rm ≥ 295 N/mm²
- Katkevenivus A80 ≥ 22%
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10346:2009, paksus 2 mm
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Iga ühenduse jaoks on soovitatav kasutada kahte perforeeritud plaati ja ühenduse puitosad peavad olema sama laiusega.
Ühepoolsetes ühendustes tuleb arvestada ekstsentrilisusega.
Naelte servade vahekaugusi tuleb järgida kooskõlas EC5-ga.
Naelad tulevad paigutada sümmeetriliselt tsentraalselt rakendatava jõu teljega.
Saadaolevad töödokumendid
Koormustabelid ja üksikasjalikud töötlusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-märgis standardi EN 14545 2009-02 järgi
Andmelehed(X)
Puidu-tala ühenduste jaoks, mis taluvad tõmbe- ja survejõude, nt puitkarkassi ühendused, tuuletoed, tugipostide ühendused
Sobivad kinnitusvahendid:
- Kamm-/sooniknaelad standardi EN 14592 järgi: 4.0 x XX mm
- ASSY tala riputi kruvi standardi ETA 11/0190 järgi: 5.0 x XX mm
![]() | |
Pikkus x laius | 120 x 60 mm |
Paksus | 2 mm |
Materjal | 1.0226 |
D 5 mm avade arv | 18 Stck(pcs) |
Ava läbimõõt | 5 mm |
Pind | Z275 |
