Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perforeeritud plaat

Perforeeritud plaat
NAELUTUS PLAAT 80X240X2 C2

Toote nr 0681080240

EAN 4024835117852

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Perforeeritud plaat

Toote nr 0681080240

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis taluvad tõmbe- ja survekoormusi, nt puitkarkassi ühendused, tuuletoed, tugipostide ühendused
  • Tõmbetugevus Rm ≥ 295 N/mm²

  • Katkevenivus A80 ≥ 22%

  • Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10346:2009, paksus 2 mm

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Märkus

Iga ühenduse jaoks on soovitatav kasutada kahte perforeeritud plaati ja ühenduse puitosad peavad olema sama laiusega.



Ühepoolsetes ühendustes tuleb arvestada ekstsentrilisusega.



Naelte servade vahekaugusi tuleb järgida kooskõlas EC5-ga.



Naelad tulevad paigutada sümmeetriliselt tsentraalselt rakendatava jõu teljega.



Saadaolevad töödokumendid


Koormustabelid ja üksikasjalikud töötlusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-märgis standardi EN 14545 2009-02 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu-tala ühenduste jaoks, mis taluvad tõmbe- ja survejõude, nt puitkarkassi ühendused, tuuletoed, tugipostide ühendused

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid:


  • Kamm-/sooniknaelad standardi EN 14592 järgi: 4.0 x XX mm

  • ASSY tala riputi kruvi standardi ETA 11/0190 järgi: 5.0 x XX mm

Pikkus x laius

240 x 80 mm

Paksus

2 mm

Materjal

Teras

Ava läbimõõt

5 mm

Aukude arv

42 Stck(pcs)

Kaal

255 g

Min. tõmbetugevus Rm

295 N/mm²

Min katkevenivus A80

22 %

Materjali tähistus

DX51D

Materjali standard

DIN EN 10346:2009

Pind

Z275

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X40

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X50

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X60

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk