Perforeeritud paneel
Perforeeritud paneel MLBL
ORSYMOB.PERFOPLAAT 450X1112 TERAS
Toote nr 0963680002
EAN 4062855167822
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
Toimib perforeeritud plaadi konksude hoidjana
- Kinnitamiseks sõiduki seinale
- Valmistatud terasest
- Koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 450 mm |
Kõrgus | 12 mm |
Pikkus | 1112 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 6,200 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud |
Materjal | Teras |