Perforeeritud ehitusnurk
Perforeeritud ehitusnurk
NURKPLAAT 60X60X2.5X40 C2
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
Perforeeritud ehitusnurgad sobivad ideaalselt lihtsate, ristuvate puidu/puidu ühenduste jaoks. Väikese koormusenõudega kandeühenduste jaoks.
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Väikeste konstruktsioonide kandvate puidu/puitliidete jaoks, mille koormusnõue on väike.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid:
Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 × 40 mm
![]() | |
Laius x kõrgus | 40 x 60 mm |
Sügavus | 60 mm |
Paksus | 2,5 mm |
Ava läbimõõt alamkanduris nJ/põhikanduris nH | 5 / 5 mm |
Avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 4 + 5 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA-09/0216 |
Kinnitus | Ilma ribata |
Kaal | 84 g |
Materjal | Teras |
Materjali tähistus | DX51D |
Materjali standard | DIN EN 10327:2004 |
Pind | Z275 |
| Perforeeritud ehitusnurga iseloomulik kandevõime kN-tes ETA-09/0216 järgi ankrunaeltega - roov/post | |||||||||||
| Perforeeritud ehitusnurk | Tootekood | ETA | Ankurnaelad mm-tes | Perforeeritud ehitusnurk ühenduse kohta | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Laius x pikkus x sügavus mm-tes | Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | Puit | Teras | ||||
| kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||
| 1 perforeeritud ehitusnurk3) | 40x60x60x2,5 mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,76 | 1,66 | 3,14 | --- | --- | --- | --- |
| 50x60x60x2,5 mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,17 | 1,48 | 2,08 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x40x40x2,5 mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,46 | 1,66 | 2,51 | --- | --- | --- | --- | |
| 60X60x60x2,5 mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,76 | 1,66 | 3,17 | --- | --- | --- | --- | |
| 60X80x80x2,5 mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,90 | 1,66 | 4,22 | --- | --- | --- | --- | |
| 80X80x80x2,5 mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 2,53 | 2,21 | 7,98 | --- | --- | --- | --- | |
| 100X60x60x2,5 mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4 × 60 | 3,30 | 2,77 | 7,76 | --- | --- | --- | --- | |
| 100X100x100x2,5 mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4 × 60 | 2,93 | 2,77 | 10,82 | --- | --- | --- | --- | |
| 2 perforeeritud ehitusnurka | 40x60x60x2,5 mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 3,52 | 3,32 | 6,29 | 10,6 | 3,51 | 10,6 | 3,51 |
| 50x60x60x2,5 mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 2,35 | 2,95 | 4,16 | 5,73 | 3,61 | 5,73 | 3,61 | |
| 60x40x40x2,5 mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 2,93 | 3,32 | 5,02 | 7,82 | 4,06 | 7,82 | 4,06 | |
| 60X60x60x2,5 mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 3,52 | 3,32 | 6,34 | 7,75 | 4,29 | 7,75 | 4,29 | |
| 60X80x80x2,5 mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 3,80 | 3,32 | 8,43 | 8,04 | 4,58 | 8,04 | 4,58 | |
| 80X80x80x2,5 mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4 × 40 | 5,06 | 4,43 | 16,00 | 10,8 | 6,08 | 10,8 | 6,08 | |
| 100X60x60x2,5 mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4 × 60 | 5,87 | 5,53 | 21,60 | 13,1 | 7,2 | 13,1 | 7,2 | |
| 100X100x100x2,5 mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4 × 60 | 6,60 | 5,53 | 15,50 | 14,8 | 7,48 | 14,8 | 7,48 | |
| 3) Kui iga ühenduse jaoks kasutatakse ühte ehitusnurka, tuleb ühendatud komponent kindlustada väändumise vastu. 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Komponenti ei ole vaja väände vastu kindlustada. Määratud kandevõime kehtib okaspuidule 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤420 kg/m³. Puidule 290 kg/m³ ≤ Rk ≤ 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus: tTeras ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tTeras = 1,5 mm: ktihedus = (pk/350)^0,8 Kandevõime arvutuslikud väärtused: Fi,Rd = min {Fi,puit,Rd; Fi,teras,Rd} Kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,puit,Rd = kmod / ƳM,puit × Fi,puit,Rk koos ƳM,puit = 1,3 Konnektori terase purunemine: Fi,teras,Rd = Fi,teras,Rk/ƳM,teras koos ƳM,steel = 1,25 Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused: Kasutada tuleb määratud naelutusskeemi kooskõlas asjakohase ETA-ga. | |||||||||||
| MÄRKUS. Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!