Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perforeeritud ehitusnurk

Perforeeritud ehitusnurk
NURKPLAAT 40X40X2.4X60 C2

Toote nr 0681446250

EAN 4011231561105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Perforeeritud ehitusnurk

Toote nr 0681446250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Perforeeritud ehitusnurgad sobivad ideaalselt lihtsate, ristuvate puidu/puidu ühenduste jaoks. Väikese koormusenõudega kandeühenduste jaoks.
  • Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10327:2004

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

ETA-09/216

ETA-09/216

Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Väikeste konstruktsioonide kandvate puidu/puitliidete jaoks, mille koormusnõue on väike.

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid:


Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 × 40 mm

Laius x kõrgus

60 x 40 mm

Sügavus

40 mm

Paksus

2,5 mm

Ava läbimõõt alamkanduris nJ/põhikanduris nH

5 / 5 mm

Avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

5 + 5 Stck(pcs)

Heakskiit

ETA-09/0216

Kuju

Ilma ribata

Kaal

83 g

Materjal

ST

Materjali tähistus

DX51D

Materjali standard

DIN EN 10327:2004

Pind

Z275

Perforeeritud ehitusnurga iseloomulik kandevõime kN-tes ETA-09/0216 järgi ankrunaeltega - roov/post
Perforeeritud ehitusnurk Tootekood ETA Ankurnaelad mm-tes Perforeeritud ehitusnurk ühenduse kohta
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Laius x pikkus x sügavus mm-tes Puit Teras Puit Puit Teras Puit Teras
kN kN kN kN kN kN kN
1 perforeeritud ehitusnurk3) 40x60x60x2,5 mm 0681 664 250 09/0216 4 × 40 1,76 1,66 3,14 --- --- --- ---
50x60x60x2,5 mm 0681 665 250 09/0216 4 × 40 1,17 1,48 2,08 --- --- --- ---
60x40x40x2,5 mm 0681 446 250 09/0216 4 × 40 1,46 1,66 2,51 --- --- --- ---
60X60x60x2,5 mm 0681 666 250 09/0216 4 × 40 1,76 1,66 3,17 --- --- --- ---
60X80x80x2,5 mm 0681 886 250 09/0216 4 × 40 1,90 1,66 4,22 --- --- --- ---
80X80x80x2,5 mm 0681 888 250 09/0216 4 × 40 2,53 2,21 7,98 --- --- --- ---
100X60x60x2,5 mm 0681 661 250 09/0216 4 × 60 3,30 2,77 7,76 --- --- --- ---
100X100x100x2,5 mm 0681 111 250 09/0216 4 × 60 2,93 2,77 10,82 --- --- --- ---
2 perforeeritud ehitusnurka 40x60x60x2,5 mm 0681 664 250 09/0216 4 × 40 3,52 3,32 6,29 10,6 3,51 10,6 3,51
50x60x60x2,5 mm 0681 665 250 09/0216 4 × 40 2,35 2,95 4,16 5,73 3,61 5,73 3,61
60x40x40x2,5 mm 0681 446 250 09/0216 4 × 40 2,93 3,32 5,02 7,82 4,06 7,82 4,06
60X60x60x2,5 mm 0681 666 250 09/0216 4 × 40 3,52 3,32 6,34 7,75 4,29 7,75 4,29
60X80x80x2,5 mm 0681 886 250 09/0216 4 × 40 3,80 3,32 8,43 8,04 4,58 8,04 4,58
80X80x80x2,5 mm 0681 888 250 09/0216 4 × 40 5,06 4,43 16,00 10,8 6,08 10,8 6,08
100X60x60x2,5 mm 0681 661 250 09/0216 4 × 60 5,87 5,53 21,60 13,1 7,2 13,1 7,2
100X100x100x2,5 mm 0681 111 250 09/0216 4 × 60 6,60 5,53 15,50 14,8 7,48 14,8 7,48
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X40

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X50

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk