Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pendel tikksaag STP 140 EXACT-S ümara käepidemega

Võnkuv tikksaag, STP 140 EXACT-S
TIKKSAAG STP 140 EXACT-S

Toote nr 57067002

EAN 4056807231617

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pendel tikksaag STP 140 EXACT-S ümara käepidemega

Toote nr 57067002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täppistöödeks

Taaskäivitumise kaitse


Taaskäivitamise kaitse hoiab ära juhusliku käivitamise voolukatkestuse järel



Väga täpne


Spetsiaalselt välja töötatud saelehte juhik minimeerib saelehtede läbipainet. Tulemuseks on täppislõige



Sujuv töötamine


Madal vibratsioon tagab suurepärase sujuvuse. See muudab masina käsitsemise lihtsamaks ja parandab lõike täpsust



Optimaalne kontroll


Kompaktne, kerge disain ja käepideme väike ümbermõõt võimaldavad täpset sae juhtimist



Kasutajasõbralik


Saetera vahetamiseks või magneesium alusplaadi reguleerimiseks ei ole vaja lisatööriista

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

800 W

Min/max tühikäigu kiirus

800-3000 U/min(rpm)

Pendlikäigu astmete arv

4 Stck(pcs)

Käigu pikkus

26 mm

Max lõikesügavus puidus

140 mm

Max lõikesügavus terases

10 mm

Max lõikesügavus alumiiniumis

20 mm

Tööriista hoidmise seade

Kiirvahetushoidik

Masina kaal

2,2 kg

Kaabli pikkus

4 m

Funktsioonid

Saetera kiirvahetussüsteem, Kaitse taaskäivitamine

Pendel tikksaag STP 140 EXACT-S ümara käepidemega kaasas:
1 x
Tikksaetera, metallist, kolme tärniga mitmekordne tera

TIKKSAE TERAD 5TK METALLILE

Kirjeldus: Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
Kogus: 1 x
1 x
Tikksaetera, puidule, kolm tärni, mitmiktera

TIKKSAE TERAD PUULE 5TK

Kirjeldus: Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
Kogus: 1 x
1 x
Tikksaetera, konstruktsioon, kolme tärniga mitmerealine tera

TIKKSAE TERAD 5TK PROGR.

Kirjeldus: Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
Kogus: 1 x
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
Suction
1 x
Suction

SP-SUCTION SLEEVE

Kogus: 1 x
Anti-splintering device
1 x
Anti-splintering device

SP-INSERT-PIECE

Kogus: 1 x