Peitpeapolt kuuskantpesaga, tsingitud ISO 10642, teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 teras 010.9 tsingitud
ISO10642 10X120 SISEKK.POLT ZN
Toote nr 0089010120
EAN 4053479714097
ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 20,69 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,2 mm |
Sisemine ketas (s1) | HS6 |
Standardid | ISO 10642 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |