Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 teras 08.8 tsingitud
ISO10642 12X50  SISEKK.POLT ZN 8.8
Toote nr 008712 50
EAN 4038898692362
ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
|  | |
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 | 
| Pikkus (l1) | 50 mm | 
| Pea läbimõõt (dk) | 24,81 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 7,44 mm | 
| Sisemine ketas (s1) | HS8 | 
| Standardid | ISO 10642 | 
| Materjal | ST | 
| Omadusklass | 8.8 | 
| Pind | A2K | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah | 
| Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi | 
| Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ajami tüüp | Kuuskant pesa | 
| Keerme tüüp | M | 
| Keerme vorm | Standardne meeterkeere | 
| Keerme kuju | Täiskeere | 
| Kuju | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Tooteklass | A | 
| Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav | 
| Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav | 
| EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |