Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 7991/ISO 10642 teras 08.8 tsingitud
ISO10642 12X40 SISEKK.POLT ZN 8.8

Toote nr 008712 40

EAN 4038898211525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 008712 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).



Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

24,81 mm

Pea kõrgus (k1)

7,44 mm

Otsik (s1)

HS8

Standardid

ISO 10642

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave