Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642 teras 10.9, pinnakatteta
DIN 7991/ISO 10642 pinnakatteta teras 010.9
ISO10642 4X25 SISEKK.POLT PP.
Toote nr 00894 25
EAN 4038898373407
ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,96 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,48 mm |
Otsik (s1) | HS2.5 |
Standardid | ISO 10642 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |