Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642 teras 10.9, pinnakatteta

DIN 7991/ISO 10642 pinnakatteta teras 010.9
ISO10642 10X60 SISEKK.POLT PP.

Toote nr 008910 60

EAN 4024835644396

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642 teras 10.9, pinnakatteta

Toote nr 008910 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).



Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

60 mm

Pea läbimõõt (dk)

20,69 mm

Pea kõrgus (k1)

6,2 mm

Otsik (s1)

HS6

Standardid

ISO 10642

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave