Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 7991 / ISO 10642 happekindel teras A4
ISO10642 A4 4X40 SISEKK.POLT C4
Toote nr 02994 40
EAN 4045989462049
				
- Oma pea geomeetria tõttu on süvistatud peaga poltide kandevõime vastavalt käesolevale standardile piiratud ja need ei vasta tõenäoliselt tõmbe- või väändetugevusnõuetele.
 - Poldi tegelikud mehaanilised omadused ei ole muutunud ja vastavad ISO 3506-1 standardile
 - Olenevalt tüübist on need esemed varustatud peaaegu peani ulatuva keermega
 - DIN 7991 ja ISO 10642 kohased peitpeade süvendid peavad vastama standardile DIN 74 kuju F
 
DIN 7991 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10642. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peakõrgused ja peadiameetrid on muudetud | nimilähedased läbimõõdud M18, M22, M24 eemaldatud | tugevusklassid 10.9 ja 12.9 lisatud).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M4  | 
Pikkus (l1)  | 40 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 7,96 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 2,48 mm  | 
Sisemine ketas (s1)  | HS2.5  | 
Standardid  | ISO 10642  | 
Materjal  | A4  | 
Omadusklass  | 70  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Pea tüüp  | Peitpea 90 kraadi  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Kuuskant pesa  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | Osaline keere  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  |