Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 7991 / ISO 10642 happekindel teras A4
ISO10642 A4 10X90 SISEKK.TÄISK. C4

Toote nr 029910 90

EAN 4050382589187

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 029910 90

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Oma pea geomeetria tõttu on süvistatud peaga poltide kandevõime vastavalt käesolevale standardile piiratud ja need ei vasta tõenäoliselt tõmbe- või väändetugevusnõuetele.

  • Poldi tegelikud mehaanilised omadused ei ole muutunud ja vastavad ISO 3506-1 standardile

  • Olenevalt tüübist on need esemed varustatud peaaegu peani ulatuva keermega

  • DIN 7991 ja ISO 10642 kohased peitpeade süvendid peavad vastama standardile DIN 74 kuju F
Märkus

DIN 7991 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10642. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peakõrgused ja peadiameetrid on muudetud | nimilähedased läbimõõdud M18, M22, M24 eemaldatud | tugevusklassid 10.9 ja 12.9 lisatud).



Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

90 mm

Pea läbimõõt (dk)

20,69 mm

Pea kõrgus (k1)

6,2 mm

Otsik (s1)

HS6

Standardid

ISO 10642

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave