Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 7991 / ISO 10642 A2 roostevaba teras
ISO10642 SISEKK.POLT M5X25 A2 C3
Toote nr 01005 25
EAN 4055375832424
- Oma pea geomeetria tõttu on süvistatud peaga kruvide kandevõime vastavalt käesolevale standardile piiratud ja need ei vasta tõenäoliselt tõmbe- või väändetugevusnõuetele.
- Poldi tegelikud mehaanilised omadused ei ole muutunud ja vastavad ISO 3506-1 standardile
- Olenevalt tüübist on need esemed varustatud peaaegu peani ulatuva keermega
- DIN 7991 ja ISO 10642 kohased peitpeade süvendid peavad vastama standardile DIN 74 kuju F
DIN 7991 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10642. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | nimilähedane Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | tugevusklassid 10.9 ja 12.9 on lisatud).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,07 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Otsik (s1) | HS3 |
Standardid | ISO 10642 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |