Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeapoldid kuuskant peaga ISO 14581, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 14581 roostevaba teras, A2, pinnakatteta
ISO14581 A2 5X50 KRU.P TX C3

Toote nr 40245 50

EAN 4050642642683

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeapoldid kuuskant peaga ISO 14581, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 40245 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas

Märkus
  • ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721

  • Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ISO 14581

  • ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk )

9,3 mm

Pea kõrgus (k1)

2,7 mm

Standardid

ISO 14581

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Otsik

TX25

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX25 25MM

Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Meetermõõdus TX-otsik 10 mm kuuskant

TX OTSIK TX25 75MM

Otsik paljude TX kruvi suuruste jaoks