Peitpeakruvi süvistatud peaga, H ISO 7047, teras 4.8, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
ISO 7047 teras 4.8, tsink-nikkel, must
ISO7047 M6X20 KRUVIP.P LP 4.8 H3 (ZNBHL)
Toote nr 51072620
EAN 4059608673396
Galvaniseeritud kroomi (VI)-vaba tsink-nikkelkattega (ZNBHL must või ZNSHL hõbe) ühenduselemendid sobivad kasutamiseks suure korrosiooniriskiga. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Eelised:
- Korrosioonikindlus kuni 720 h põhimetalli korrosiooni vastu DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
- Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
ISO 7047 asendab DIN 966 | On teatav piiratud sarnasus | Mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | Keerme pikkused muudetud | tugevusklassid 5.8 ja 8.8 välja jäetud | Ristpea läbistussügavused muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Standardid | ISO 7047 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | ZNBHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Sisemine ketas | H3 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |