Peitpeaga sisekuuskantpolt ISO 10642, A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 7991 / ISO 10642 happekindel teras A4
ISO10642 A4 5X10 SISEKK.POLT C4
Toote nr 02995 10
EAN 4053479780405
- Oma pea geomeetria tõttu on süvistatud peaga poltide kandevõime vastavalt käesolevale standardile piiratud ja need ei vasta tõenäoliselt tõmbe- või väändetugevusnõuetele.
- Poldi tegelikud mehaanilised omadused ei ole muutunud ja vastavad ISO 3506-1 standardile
- Olenevalt tüübist on need esemed varustatud peaaegu peani ulatuva keermega
- DIN 7991 ja ISO 10642 kohased peitpeade süvendid peavad vastama standardile DIN 74 kuju F
DIN 7991 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10642. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peakõrgused ja peadiameetrid on muudetud | nimilähedased läbimõõdud M18, M22, M24 eemaldatud | tugevusklassid 10.9 ja 12.9 lisatud).
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,07 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Otsik (s1) | HS3 |
Standardid | ISO 10642 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |