Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga sisekuuskantpolt ISO 10642, A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO10642 A4/070 M6X14 SISEKK.POLT C4

Toote nr 02996 14

EAN 4062855082675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga sisekuuskantpolt ISO 10642, A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 02996 14

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Oma pea geomeetria tõttu on süvistatud peaga poltide kandevõime vastavalt käesolevale standardile piiratud ja need ei vasta tõenäoliselt tõmbe- või väändetugevusnõuetele.

  • Poldi tegelikud mehaanilised omadused ei ole muutunud ja vastavad ISO 3506-1 standardile

  • Olenevalt tüübist on need esemed varustatud peaaegu peani ulatuva keermega

  • DIN 7991 ja ISO 10642 kohased peitpeade süvendid peavad vastama standardile DIN 74 kuju F
Märkus

DIN 7991 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10642. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peakõrgused ja peadiameetrid on muudetud | nimilähedased läbimõõdud M18, M22, M24 eemaldatud | tugevusklassid 10.9 ja 12.9 lisatud).



Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

14 mm

Pea läbimõõt (dk)

12,16 mm

Pea kõrgus (k1)

3,72 mm

Otsik (s1)

HS4

Standardid

ISO 10642

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisekuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Tightening torque 90% yield strength (1)

8,6 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

2,8-5,6 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC III

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 070

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
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
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M6 KUMERSEIB C4

x 200 tk
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele

VERSENGIPUUR HSCO NANOPROT 1/4 12.4MM

Innovatiivne universaalne tööriist nelja ebaühtlase lõikeservaga ja kattega, lühiversioon peaaegu kõikidele materjalidele
x 1 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 4,0-9,0NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/4 4-20NM

Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga
x 1 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

ISO7089 A4 SEIB M6 HV200 C4

x 500 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M6-A4-200HV

x 500 tk