Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga sisekuuskant ISO 10642, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

ISO 10642 teras 010.9 tsinkhelves
ISO10642 M12X35 SISEKK.P 010.9 (ZFSHL)

Toote nr 412341235

EAN 4060053565938

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga sisekuuskant ISO 10642, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Toote nr 412341235

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.



ZFSHL korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Alusmaterjali korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelvestega pinnakate, ülemine kiht, hõbedane värvus, hõõrdeväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09μ - 0,14μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
    Märkus

    ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).



    Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M12

    Pikkus (l1)

    35 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    24,81 mm

    Pea kõrgus (k1)

    7,44 mm

    Otsik (s1)

    HS8

    Standardid

    ISO 10642

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    10.9

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Pea tüüp

    Peitpea 90 kraadi

    Pea detailid

    0 - ei ole kohaldatav

    Ajami tüüp

    Kuuskant pesa

    Keerme tüüp

    M

    Keerme vorm

    Standardne meeterkeere

    Keerme kuju

    Täiskeere

    Kinnitus

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    A

    Pealekandmise ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave