Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga plekikruvi, kuju C koos süvispeaga DIN 7982, A4 happekindel teras

DIN 7982 roostev, ter.A4 Cntrsk pea H kujuga C
DIN7982 A4 2,2X13 PLEKIKRUVI.PP C4

Toote nr 012722213

EAN 4058794993516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga plekikruvi, kuju C koos süvispeaga DIN 7982, A4 happekindel teras

Toote nr 012722213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

4,3 mm

Pea kõrgus (k1)

1,3 mm

Otsik

H1

Ajami tüüp

H

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Otsa kuju

C

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave