Peitpeaga plekikruvi, kuju C koos süvispeaga DIN 7982, A2 roostevaba teras
DIN 7982 A2 roostevaba teras, peitpea H, kuju C
DIN7982 A2 5.5X70 PLEKIKR.PP C3
Toote nr 012355 70
EAN 4011231187923
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
- Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
- Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
- Kuju C = keere otsani
- Kuju F = tömp ots
- Kuju R = ümardatud otsaga keere
Märkus
Roostevabast terasest plekikruvid on nõrgemad kui karastatud terasest plekikruvid. See tähendab, et need kruvid ei saa vormida teraslehes keeret. Seetõttu kasutatakse neid ainult pehmetes materjalides, näiteks alumiiniumis.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,4 mm |
Otsik | H3 |
Ajami tüüp | H |
Pea tüüp | Peitpea 80 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Otsa kuju | C |