Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga plekikruvi, TX süvendiga kuju C ISO 14586, teras, tsingitud, kuju C (otsaga)

ISO 14586 teras tsingitud peitpea TX kuju C
ISO14586 4.2X13 PLEKIKR.PP TX20

Toote nr 420214213

EAN 4053479261041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga plekikruvi, TX süvendiga kuju C ISO 14586, teras, tsingitud, kuju C (otsaga)

Toote nr 420214213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,4 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Otsik

TX20

Ajami tüüp

Internal TX

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Otsa kuju

C

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave