Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga neetpolt

Neetpolt, peitpea, teras, tsing.
NEETPOLT M8X20

Toote nr 094871820

EAN 4011231867221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga neetpolt

Toote nr 094871820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea, galv. teras, tingitud, passiveeritud sinine (A2K)
  • Õhukese seinaga materjalide suure koorm. kruvikeermete jaoks

  • Täidab keevitatud või tagant sisestatud standardkruv. funktsiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M8

Needi läbimõõt (d1)

9,8 mm

Keerme pikkus, seadistamata (l1)

18,5 mm

Keerme pikkuse komplekt (l1)

20 mm

Hülsi pikkus

13,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

12,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,3 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Min/max haarde vahemik

1,5-3,8 mm

Pingutusmoment

24 Nm

Max. tõmbejõud

12000 N

Nihkemurdumiskoormus

23500 N

Pea tüüp

Peitpea

Puuriava läbimõõt

9,9 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
HES 510 N neetmutri paigaldustangid

NEETMUTRITÕMBAJAD M5-M10

Keermestatud varda ja kiirvahetussüsteemiga manuaalsed neetmutri paigaldustangid neetmutritele (M5-M10) ja neetpoltidele (M5-M8)