Peitpeaga neetpolt
Neetpolt, peitpea, teras, tsing.
NEETPOLT M6X10
Toote nr 094871610
EAN 4058794277968
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
Peitpea, galv. teras, tingitud, passiveeritud sinine (A2K)
- Õhukese seinaga materjalide suure koorm. kruvikeermete jaoks
- Täidab keevitatud või tagant sisestatud standardkruv. funktsiooni
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M6 |
Needi läbimõõt (d1) | 7,7 mm |
Keerme pikkus, seadistamata (l1) | 8,5 mm |
Keerme pikkuse komplekt (l1) | 10 mm |
Hülsi pikkus | 11 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,3 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Min/max haarde vahemik | 1,5-3,2 mm |
Pingutusmoment | 11 Nm |
Max. tõmbejõud | 9500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 12000 N |
Pea tüüp | Peitpea |
Puuriava läbimõõt | 7,8 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!