Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga neetpolt

Neetpolt, peitpea, teras, tsing.
NEETPOLT M5X15

Toote nr 094871515

EAN 4058794449051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga neetpolt

Toote nr 094871515

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea, galv. teras, tingitud, passiveeritud sinine (A2K)
  • Õhukese seinaga materjalide suure koorm. kruvikeermete jaoks

  • Täidab keevitatud või tagant sisestatud standardkruv. funktsiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M5

Needi läbimõõt (d1)

6,5 mm

Keerme pikkus, seadistamata (l1)

13 mm

Keerme pikkuse komplekt (l1)

15 mm

Hülsi pikkus

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,4 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Min/max haarde vahemik

1,5-2,8 mm

Pingutusmoment

6 Nm

Max. tõmbejõud

8000 N

Nihkemurdumiskoormus

9500 N

Pea tüüp

Peitpea

Puuriava läbimõõt

6,6 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
HES 510 N neetmutri paigaldustangid

NEETMUTRITÕMBAJAD M5-M10

Keermestatud varda ja kiirvahetussüsteemiga manuaalsed neetmutri paigaldustangid neetmutritele (M5-M10) ja neetpoltidele (M5-M8)