Peitpeaga neetpolt
Neetpolt, peitpea, teras, tsing.
NEETPOLT M5X10
Toote nr 094871510
EAN 4058794799491
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
Peitpea, galv. teras, tingitud, passiveeritud sinine (A2K)
- Õhukese seinaga materjalide suure koorm. kruvikeermete jaoks
- Täidab keevitatud või tagant sisestatud standardkruv. funktsiooni
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M5 |
Needi läbimõõt (d1) | 6,5 mm |
Keerme pikkus, seadistamata (l1) | 8 mm |
Keerme pikkuse komplekt (l1) | 10 mm |
Hülsi pikkus | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,4 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Min/max haarde vahemik | 1,5-2,8 mm |
Pingutusmoment | 6 Nm |
Max. tõmbejõud | 8000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 9500 N |
Pea tüüp | Peitpea |
Puuriava läbimõõt | 6,6 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!