Peitpeaga koostekruvi
Terasest tsingitud Z
KOOSTEKRUVI Ø7X50 ZN PZ3
Toote nr 027617 50
EAN 4011231318907
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
Tsingitud teras, sinine passiveeritud. Ettepuuritud detailide ühendamiseks mööbliehituses.
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedEnne kruvi paigaldamist puurige südamiku läbimõõt sisse.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 7 mm |
Võlli läbimõõt (ds) | 7,0 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Võlli pikkus (l1) | 9,5 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 10,0 mm |
Pea kõrgus (k) | 0,8 mm |
Otsik | Z3 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (lg) | 40,0 mm |
Südamiku läbimõõt | 4,8 mm |
Otsa kuju | Lapik |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 45 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Korpus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Mööbel |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!