Peitpeaga betoonikruvi W-BS/S
Betoonikruvi W-BS teras, tsinkpinnakattega, tüüp SK
BETOONIKRUVI W-BS-C 6X160MM ZN
Toote nr 5929136125
EAN 4046777685282
- Ankurdamiseks betooni ja müüritisse
- Väga paindlik kasutus tänu kolmele tõhusale ankurdussügavusele (suurus 6–10)
- Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist (suurus 6–10), näiteks, et joondada siine või ankurplaate (palun vaadake kasutusjuhendit)
- Väga suur koormus
- Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile
- Väga kiire ja lihtne paigaldamine ja kohene kandevõime
- Võimalik , süvistatud paigaldus
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6-10)
- Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6-10) ja C2 (diam. 8-10)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 5-10)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mitmikkinnitus süsteemis:
- Pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 5 ja diam. 6)
- Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
DIBt riiklik tehniline heakskiit / üldist tüüpi kinnitus Z-21.1-2075 seotava kruviankruna betooni sisse ankurdamiseks (diam. 10), tüübi SK peitpea
- Kasutamine koos WIT-BS massiga WIT-BS seotud kruviga ankruna
- Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60
Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt standardse temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018
Alates suurusest 8 soovitame kasutada paigaldamisel sobivat löökkruvikeerajat. Jälgida soovituslikku maksimaalset pingutusmomenti paigaldamisel. Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6-10)
- Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6-10) ja C2 (diam. 8-10)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 5-10)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mitmikkinnitus süsteemis:
- Pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 5 ja diam. 6)
- Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
DIBt riiklik tehniline heakskiit / üldist tüüpi kinnitus Z-21.1-2075 seotava kruviankruna betooni sisse ankurdamiseks (diam. 10), tüübi SK peitpea
- Kasutamine koos WIT-BS massiga WIT-BS seotud kruviga ankruna
- Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60
Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt standardse temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018
Andmelehed(X)
Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6-10):
Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Ankrud koormust mittekandvas süsteemis betoonis, kinnitusega:
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam. 5 ja diam 6)
- Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)
Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-10):
- Monoliitses kaltsiumsilikaadist plokis ja perforeeritud plokis
- Monoliitses müüritise tellises
Mõeldud spetsiaalselt süvistatud paigalduseks
Sobib keskmise kuni raske koormuse kinnitamiseks betooni külge ning kerge kuni keskmise koormuse kinnitamiseks müüritise külge:
- Näiteks trepikäsipuude ja rõdupiirete, käsipuude, teraskonstruktsioonide, puit-alumiiniumprofiilde, metallprofiilide jms kinnitamiseks kohapealse paigalduse käigus
- Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS/S-i (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides
Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Kinnituse suurus | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 160 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 125 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 120 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 105 mm |
Keerme läbimõõt | 7,5 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6,0 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 40 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 45 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 35 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 40 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 55 mm |
Pea läbimõõt (d sk) | 13 mm |
Otsik | TX30 |
Pea tüüp | Peitpea |
Materjal | ST |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8,0 mm |
Pind | A2K |
| Üldised paigaldusparameetrid müüritises: | ||||||||||
| Ankru suurus | Läbimõõt | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Puuri mõõt | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Ava sügavus | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196 | ||||||||||
| Ankru suurus | Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | Lubatud tõmbekoormus | Lubatud lõikekoormus | Min. kaugus äärest | Min. vahe | Kaugus liitekohtadest | Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel | Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga | Paigaldamine löökpuuriga | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11 S- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Kerge betoonist täisplokk Vbl vastavalt standardile DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 4 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Märkused. Lisateavet survetugevuse, vahe, serva kauguse ja paigaldusasendite kohta vaadake palun määrusest ETA-23/0196 Lubatud koormuse määramiseks on arvestatud osalist ohutustegurit ETA-st γM=2,5 kandevõime poolel ja osalist ohutustegurit γF=1,4 löögipoolel. Määratud väärtused kehtivad individuaalsele ankrule müüritises väärtusega fvko: 0,15 [N/mm²] ja σd: 0,2 [N/mm²]. Tõmbe- ja lõikekoormuste, paindumise pöördemomentide või väiksema vahe ning serva kauguste kombinatsioonide kohta vaadake palun määrust ETA-23/0196. Ploki eemaldamise dokumendid peavad olema samuti olemas. | ||||||||||
| Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043 | Ankru suurus [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom [mm] | |||||||
| Lubatud tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon ≥(pragudega betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | ||||||
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | ||||||||
| Lubatud koormus risti1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||||||
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||||||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | |||||||
| Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||
| C2 | x | x | ||||||
| Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043 | ||||||||
| Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis | ||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |
| Minimaalne tsentrite vaheline kaugus | smin [mm] | 100 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 100 |
| Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel | amin [mm] | 100 |
| Vahemaa õõnsuste telgede vahel | lc ≥ [mm] | 100 |
| Armatuuri vaheline kaugus | lp ≥ [mm] | 100 |
| Vahe armatuurvarraste ja puuritud ava vahel | ap ≥ [mm] | 50 |
| Puuri mõõt | d0 [mm] | 6 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 8 |
| Paigaldusparameetrid betoonis | |||||||||||
| Ankru suurus [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimaalne tsentrite vaheline kaugus | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Tsentrite vaheline kaugus | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Puuri mõõt | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Ava diameeter | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Ava sügavus | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Võtme mõõt | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Pea läbimõõt | dsk [mm] | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Löökkruvikeeraja max. pöördemoment | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
| 1) Ankrutele mittestruktuurses süsteemis | |||||||||||
| Koormused õõnespaneel eelkoormatud betoonlagedes vastavalt määrusele ETA-16/0128 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Paksus [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Ankrute mittestruktuurses süsteemis õõnespaneelidega betoonlagedes5) | Fperm. [kN] | |||
| 1) Arvestatud on kandevõime yM osalist ohutustegurit, mis on reguleeritud hindamises/heakskiidus , ja yF = 1,4 mõju osalist ohutustegurit. Tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankru gruppide kohta vaadake palun asjakohaseid juhiseid, näiteks standardit DIN EN 1992-4. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni tugevuse puhul. 3) Lubatud koormus on määratud aksiaalse mõjuta ja serva kauguse mõjuta. 4) Kinnituspunktide ≥ 3 ja vähemalt ühe ankru juures kinnituspunkti kohta tekib koormus kinnituspunkti kohta, mille väärtus on Fperm≤ 1,4 kN, või kinnituspunktide arvu ≥ 4 ja vähemalt ühe ankru juures kinnituspunkti kohta tekib koormus kinnituspunkti kohta, mille väärtus on Fperm≤ 2,1 kN. Koormusi saab suurendada, kui projektis on näidatud, et kinnitatavate komponentide tugevust ja jäikust mõjutavad nõuded säilivad ka pärast ankru purunemist kasutuse ja kandevõime mõistetes. 5) Järgida tuleb koosteandmeid. | ||||
| Koormused betoonis – ankrute mittestruktuurses süsteemis vastavalt määrusele ETA-16/0128 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 5 | 6 | ||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom [mm] | |||
| Ankrute mittestruktuurses süsteemis3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | |||
| Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | |||
| Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128 | ||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!