Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga betoonikruvi W-BS/S

Betoonikruvi W-BS teras, tsinkpinnakattega, tüüp SK
BETOONIKRUVI W-BS-C 6X100MM ZN

Toote nr 5929136065

EAN 4046777685251

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga betoonikruvi W-BS/S

Toote nr 5929136065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurim koormus ja tõhus paigaldus. Näiteks siinide või käsipuude süvistatud paigalduseks, tsingitud teras
  • Ankurdamiseks betooni ja müüritisse

  • Väga paindlik kasutus tänu kolmele tõhusale ankurdussügavusele (suurus 6–10)

  • Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist (suurus 6–10), näiteks, et joondada siine või ankurplaate (palun vaadake kasutusjuhendit)

  • Väga suur koormus

  • Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile

  • Väga kiire ja lihtne paigaldamine ja kohene kandevõime

  • Võimalik , süvistatud paigaldus

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6-10)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6-10) ja C2 (diam. 8-10)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 5-10)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mitmikkinnitus süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 5 ja diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


DIBt riiklik tehniline heakskiit / üldist tüüpi kinnitus Z-21.1-2075 seotava kruviankruna betooni sisse ankurdamiseks (diam. 10), tüübi SK peitpea


  • Kasutamine koos WIT-BS massiga WIT-BS seotud kruviga ankruna

  • Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60


Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt standardse temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018

Märkus

Alates suurusest 8 soovitame kasutada paigaldamisel sobivat löökkruvikeerajat. Jälgida soovituslikku maksimaalset pingutusmomenti paigaldamisel. Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6-10)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6-10) ja C2 (diam. 8-10)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 5-10)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mitmikkinnitus süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 5 ja diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


DIBt riiklik tehniline heakskiit / üldist tüüpi kinnitus Z-21.1-2075 seotava kruviankruna betooni sisse ankurdamiseks (diam. 10), tüübi SK peitpea


  • Kasutamine koos WIT-BS massiga WIT-BS seotud kruviga ankruna

  • Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60


Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt standardse temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6-10):


Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Ankrud koormust mittekandvas süsteemis betoonis, kinnitusega:


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam. 5 ja diam 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)


Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-10):


  • Monoliitses kaltsiumsilikaadist plokis ja perforeeritud plokis

  • Monoliitses müüritise tellises


Mõeldud spetsiaalselt süvistatud paigalduseks



Sobib keskmise kuni raske koormuse kinnitamiseks betooni külge ning kerge kuni keskmise koormuse kinnitamiseks müüritise külge:


  • Näiteks trepikäsipuude ja rõdupiirete, käsipuude, teraskonstruktsioonide, puit-alumiiniumprofiilde, metallprofiilide jms kinnitamiseks kohapealse paigalduse käigus

  • Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS/S-i (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

6 mm

Ankru pikkus (l)

100 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

65 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

60 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

45 mm

Keerme läbimõõt

7,5 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Ava sügavus (h 1,2)

45 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

60 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

40 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

55 mm

Pea läbimõõt (d sk)

13 mm

Otsik

TX30

Pea tüüp

Peitpea

Materjal

ST

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,0 mm

Pind

A2K

Üldised paigaldusparameetrid müüritises:
Ankru suurus Läbimõõt 5 6 8 10
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Puuri mõõt d0 [mm] 5 6 8 10
Lõikeservade diameeter dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Ava sügavus h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Ava kinnitatavas detailis df[mm] 7 8 12 14
Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196
Ankru suurus Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus Lubatud tõmbekoormus Lubatud lõikekoormus Min. kaugus äärest Min. vahe Kaugus liitekohtadest Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga Paigaldamine löökpuuriga
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
S- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Kerge betoonist täisplokk Vbl vastavalt standardile DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 4 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043
Ankru suurus [mm] 6 8 10
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm]
Lubatud tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
≥(pragudega betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252)
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Lubatud koormus risti1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Lubatud painutusmoment Madm [Nm]
Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2 x x
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043
Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] 6
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 100
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100
Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel amin [mm] 100
Vahemaa õõnsuste telgede vahel lc ≥ [mm] 100
Armatuuri vaheline kaugus lp ≥ [mm] 100
Vahe armatuurvarraste ja puuritud ava vahel ap ≥ [mm] 50
Puuri mõõt d0 [mm] 6
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 5 6 8 10
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 35 35 40 40 50 50
Tsentrite vaheline kaugus scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 35 40 40 50 50
Kaugus äärest ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80 80 80 80
Puuri mõõt d0 [mm] 5 6 8 10
Ava diameeter dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 8 12 14
Võtme mõõt TX25 TX30 TX40 TX50
Pea läbimõõt dsk [mm] 12 13 20 22
Löökkruvikeeraja max. pöördemoment Timp,max [Nm] 110 160 300 400
Koormused õõnespaneel eelkoormatud betoonlagedes vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Paksus [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankrute mittestruktuurses süsteemis õõnespaneelidega betoonlagedes5) Fperm. [kN]
Koormused betoonis – ankrute mittestruktuurses süsteemis vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 5 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm]
Ankrute mittestruktuurses süsteemis3) Nperm. [kN] ≥ C20/25
Lubatud lõikekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Lubatud painutusmoment Madm [Nm]
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks