Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga betoonikruvi W-BS 2/A4 tüüp

Betoonikruvi W-BS 2 tüüp CS A4 happekindel teras
BETOONIKRUVI DBL(W-BS 2/CS)A4-10X120

Toote nr 5931231120
EAN 4065746447850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeaga betoonikruvi W-BS 2/A4 tüüp

Toote nr 5931231120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur töökoormus ja lihtne paigaldamine. Uue põlvkonna betoonkruvid A4 happekindlast terasest. Süvistamiseks nt. betoonist trepipiirded või käsipuud
  • Uus keerme geomeetria tagab sujuva betooni kruvimise ja seeläbi suurema efektiivsuse

  • Kiireim kinnitusviis keskmiste ja raskete koormuste jaoks

  • Kolm tõhusat kinnitussügavust võimaldavad paindlikku pealekandmist

  • Lisaseadmeid saab tagantjärele reguleerida kuni kaks korda, näiteks selleks, et saaks joondada trepipiirdeid või ankurplaate (jälgige paigaldusjuhiseid)

  • Väga väikese paisumisefekti tõttu minimaalne vahekaugus ja servade kaugus

  • Võimalik, süvistatav paigaldus

Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6 - ∅10)

  • Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6 - ∅10)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Märkus

Alates suurusest 8 soovitame paigaldamisel kasutada sobivat löökkruvikeerajat. Järgida tuleb soovitatud pöördemomenti. Välistingimustes kasutamisel saab ava tihendada WIT-BS massiga.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6 - ∅10)

  • Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6 - ∅10)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kinnituspunkt kooskõlastusega (∅6 - ∅10):


Betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Spetsiaalselt loodud atraktiivseks süvistamiseks



Sobib keskmise kuni raske koormuse paigaldamiseks betooni:


  • Kinnitus nt. trepipiirded ja rõdude balustraadid, käsipuud, teraskonstruktsioonid, puitaluskonstruktsioonid, metallprofiilid jne kohapeal paigalduses

  • Paigaldamine seismilistes tingimustes maavärinapiirkondades

  • Paigaldamine tuleohtlikesse kohtadesse


W-BS 2/A4 (A4 happekindel teras) saab kasutada kuivades sisetingimustes, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

10 mm

Ankru pikkus (l)

120 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

65 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

45 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

35 mm

Keerme läbimõõt

12 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Ava sügavus (h 1,1)

65 mm

Ava sügavus (h 1,2)

85 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

95 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

55 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

75 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

85 mm

Pea läbimõõt (d sk)

22 mm

Sisemine ketas

TX50

Pea tüüp

Peitpea

Materjal

A4

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

14 mm

Pind

PL

Pea läbimõõt

22 mm

Koormused betoonis – individuaalne kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-22/0123
Ankru suurus [mm] 6 8 10
Paigaldussügavus hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s 3 hef c 1,5 hef) Nadm [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) 1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef) Vadm [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9.7 10.4 17.6 19.4
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9.7 12.9 19.4 19.4
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 6 8 10
Paigaldussügavus hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Minimaalne vahe smin [mm] 35 35 40
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 35 40
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Keerme diameeter dth [mm] 7,5 10 12

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave