Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea polt, sisekuuskant

ISO 14581 teras 08.8 tsingitud
ISO14581 M3X14 08.8 KRUVP.POLT PP.TX10

Toote nr 402313 14
EAN 4060053284457

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea polt, sisekuuskant

Toote nr 402313 14

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14581, teras, FK08.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas

Märkus
  • ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721

  • Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ka ISO 14581

  • ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

14 mm

Pea läbimõõt (dk )

5,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,65 mm

Standardid

ISO 14581

Materjal

ST

Omadusklass

8.8000000000000007

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Sisemine ketas

TX10

Keerme tüüp

M

Samm

0,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Tooteklass

A

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave