Peitpea polt, sisekuuskant
ISO 14581 roostevaba teras, A4, pinnakatteta
ISO14581-A4/070-M2X6-KRUVIP.POLT-TX6-C4
Toote nr
40332 6
EAN 4055375153222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 14581 pinnakatteta A4-070 roostevaba teras
Paigalduse tootlikkuse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt paikneb kindlalt
TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Märkus
- ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721
- Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ISO 14581
- ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M2 |
Pikkus (l1) | 6 mm |
Pea läbimõõt (dk ) | 3.8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1.2 mm |
Standardid | ISO 14581 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Sisemine ketas | TX6 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0.4 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |