Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea polt, sisekuuskant

ISO 14581 teras 08.8 tsingitud
ISO14581 4X20 KRUVIP.POLT PP.TX20

Toote nr 402314 20
EAN 4054458244253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea polt, sisekuuskant

Toote nr 402314 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14581, teras, FK08.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas

Märkus
  • ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721

  • Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ka ISO 14581

  • ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele