Peitpea polt, sisekuuskant
ISO 14581 teras 08.8 tsingitud
ISO14581 3X10 8.8 KRUVP.POLT PP.TX10
Toote nr
402313 10
EAN 4054458598912
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 14581, teras, FK08.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)
Paigalduse tootlikkuse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt paikneb kindlalt
TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Märkus
- ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721
- Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ka ISO 14581
- ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)