Peitpea polt, Z DIN 965 pinnakatteta A4 happekindel teras
DIN 965 A4 happekindel teras pinnakatteta Z
DIN965 A4 6X30 KRUVIP.POLT PP C4
Toote nr 0298010630
EAN 4053479771557
DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Standardid | DIN 965 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | Z3 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |