Peitpea polt, Z
DIN 965 happekindel teras A4, pinnakatteta Z
DIN965 A4 4X40 KRUVIP.POLT PP C4
Toote nr
0298010440
EAN 4055375167021
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 965, roostevaba teras A4, pinnakatteta
Märkus
DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7.5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2.2 mm |
Standardid | DIN 965 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Ajami tüüp | Ristpea |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0.7 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |