Peitpea polt, Z
DIN 965 happekindel teras A4, pinnakatteta Z
DIN965 A4 3X20 KRUVIP.POLT PP C4
Toote nr
0298010320
EAN 4049557777207
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 965, roostevaba teras A4, pinnakatteta
Märkus
DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M3 |
Længde (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5.6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1.65 mm |
Standards | DIN 965 |
Materiale | A4 |
Omadusklass | 50 |
Overflade | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Ajami tüüp | Ristpea |
Internal drive | Z1 |
Gevindtype | M |
Pitch | 0.5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Tooteklass | A |