Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea polt, H DIN 965, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 965 teras 4.8 tsingitud H
DIN965H 6X55 KRUVIP.POLT PP.

Toote nr 00486 55
EAN 4011231075510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea polt, H DIN 965, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00486 55

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

55 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Standardid

DIN 965

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Sisemine ketas

H3

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave