Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpea polt, H DIN 965, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 965 teras 4.8 tsingitud H
DIN965H 5X45 KRUVIP.POLT PP.

Toote nr 00485 45

EAN 4011231075015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpea polt, H DIN 965, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00485 45

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

45 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,2 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Standardid

DIN 965

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Sisemine ketas

H2

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave