Peitpea polt, H DIN 965, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
DIN 965 teras 4.8 tsingitud H
DIN965H 4X30 KRUVIP.POLT PP.
Toote nr 00484 30
EAN 4011231074483
DIN 965 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7046 osa 1/osa 2. Mõningane sarnasus on piiratud (mõned peade kõrgused ja läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud | nominaal Ø M1.6 eemaldatud | tugevusklass 5.8 ja A4-70 välja jäetud | keermepikkused muudetud | süvistatud peade läbistussügavus muudetud).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,2 mm |
Standardid | DIN 965 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | H2 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,7 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |